Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poluvodički relej ELCO 90-280V AC 40A 1F 48-660VAC

Šifra: 2802975

EAN: 3838629756094

ELCO

600683 - SSR19-40660CS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELCO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
90-280
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A)
40
Broj faza (F)
1
Radni napon (V)
48-660

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije