Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt 90 RANGE 230V 0NO 0NC 1CO 0

Šifra: 1124984

EAN: 8011564062474

GEWISS

GW96001

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
90 RANGE
Nazivni napon (V)
230
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
0
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
0
Broj izmjenjivača (CO)
1
Broj prekidača signala pogreške
0

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Montaža uređaja
Prekidač strujnog kruga i minijaturni zaštitni pre
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
0,5
Vrsta upravljačkog napona
AC
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Širina u modularnim razmacima
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije