Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt ACTI9 za NG125 OF+OF 240V 2CO

Šifra: 1204120

EAN: 3303430190714

SCHNEIDER ELECTRIC

19071

No product image

Pomoćni kontakt – 2 OC – 6 A – 220 do 240 V – za NG125

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
240
Broj izmjenjivača (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač
Tvornički ugrađeno
Priloženo ob dobavi
Ugradbena širina (TE)
0,5
Vrsta upravljačkog napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije