Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt ASTI EFI PS EFI-2M

Šifra: 2772724

EAN: 3838895177401

ETI

002069002 - PS EFI-2M

No product image

Pomoćni prekidač, PS EFI - 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI EFI
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Montaža uređaja
FI sigurnosna sklopka
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
0,5
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
80
Broj kontakata kao otvarač
2
Tip napona za aktiviranje
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije