Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt ASTI ETIMAT 6 230V 1NC

Šifra: 2645584

EAN: 3838895447887

ETI

002159032 - PS ETIMAT 10 M

No product image

Pomoćni prekidač, PS ETIMAT 10 M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI ETIMAT 6
Nazivni napon (V)
230
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Montaža uređaja
Minijaturni zaštitni prekidač
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač
Tvornički ugrađeno
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
63
Broj kontakata kao otvarač
1
Tip napona za aktiviranje
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije