Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt ETI ETIMAT 10 80-125 A 230V

Šifra: 2773240

EAN: 3838895342816

ETI

002159121 - PSM ETIMAT 80/125

No product image

Pomoćni prekidač, PSM ETIMAT 80/125

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETI
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Montaža uređaja
Minijaturni zaštitni prekidač
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač
Tvornički ugrađeno
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije