Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt SENTRON 400V 1NO 1NC

Šifra: 1139269

EAN: 4001869187402

SIEMENS

5ST3010 - 5ST3010

No product image

Siemensove dodatne komponente važan su dio SENTRON zaštitnih uređaja za električne instalacije. Kao pribor za zaštitne prekidače i instalacijske prekidače nude mnoge mogućnosti za implementaciju širokog spektra funkcija. Bilo da se radi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
400
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Prekidač strujnog kruga i minijaturni zaštitni pre
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač/prekidač za signal kvara
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
0,5
Vrsta upravljačkog napona
AC / DC
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Tip napona za aktiviranje
DC
Širina u modularnim razmacima
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije