Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj ACTI9 automatsko ponovno uključivanje za iC60 1-2P 230V 2CO

Šifra: 2695017

EAN: 3606480097980

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C70132 - ARA iC60

No product image

Pomoćno automatsko ponovno uključivanje ARA za iC60 1P – 1PN – 2P – 4 prog.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
230
Broj izmjenjivača (CO)
2

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Minijaturni zaštitni prekidač
Dodatna oprema
Prekidač za daljinsko uključivanje
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
3,5
Vrsta upravljačkog napona
AC
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
2
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
63

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije