Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 110V 1

Šifra: 2868572

EAN: 4047624045341

SIEMENS

5ST3071 - 5ST3071

No product image

Daljinsko upravljanje Mehanizem moč z razširjenimi funkcijami (železnica, temperatura...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
110
Broj prekidača signala pogreške
1

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Univerzalno
Tvornički ugrađeno
Ne
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Tip napona za aktiviranje
DC
Širina u modularnim razmacima
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije