Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 230V 1

Šifra: 2868508

EAN: 4001869533490

SIEMENS

5ST3056 - 5ST3056

No product image

Moč daljinskega upravljalnega mehanizma, 230 V AC, 2 MW za CB, Kombinirano zaščitno stikalo, RC bloke, Kombinirano zaščitno stikalo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
230
Broj prekidača signala pogreške
1

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Univerzalno
Dodatna oprema
Daljinski pogon
Tvornički ugrađeno
Ne
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Tip napona za aktiviranje
AC
Širina u modularnim razmacima
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije