Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 24V

Šifra: 2868505

EAN: 4001869533469

SIEMENS

5ST3053 - 5ST3053

No product image

Daljinski upravljalni mehanizem basic, 30 V AC, 48 V DC za CB do 4P, Kombinirano zaščitno stikalo do 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Univerzalno
Dodatna oprema
Daljinski pogon
Tvornički ugrađeno
Ne
Tip napona za aktiviranje
DC
Širina u modularnim razmacima
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije