Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 30V

Šifra: 2868513

EAN: 4001869552613

SIEMENS

5ST3016 - 5ST3016

No product image

Pomožno stikalo, 1CO za 5SL, 5SY, 5SP, 5TL1, 5SU1, 5SV, 5SV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivni napon (V)
30

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Univerzalno
Dodatna oprema
Pomoćni prekidač
Tvornički ugrađeno
Ne
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Tip napona za aktiviranje
DC
Širina u modularnim razmacima
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije