Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik KNL 2NO 2NC 42V AC

Šifra: 1091843

EAN: 3838733025598

ISKRA

KNL6-22-42VAC - KNL6

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KNL
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
2
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
42
Tip napona za aktiviranje
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije