Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 3NO 1NC 220V DC

Šifra: 1219770

EAN: 3389110484366

SCHNEIDER ELECTRIC

CA3KN31MD - *mk

No product image

Upravljački relej TeSys K – 3 NO + 1 NC – <lt/>= 690 V – 220 V DC standardna zavojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
3
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
220
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie, 400 V (A)
10
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao otvarač, odgođeno uključivanje
0
Broj pomoćnih kontakata kao zatvarača, vodeći
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Način montaže
DIN šina/vijak
Sučelje
Ne
S LED indikatorom
Ne
Moguće ručno upravljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije