Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Potenciometar SIRIUS ACT 3SU1200-2PQ10-1AA0 1000Ohm

Šifra: 2874384

EAN: 4011209954014

SIEMENS

3SU1200-2PQ10-1AA0 - 3SU12002PQ101AA0

No product image

Potenciometer, 22 mm, okrogel, plastičen, črn, 1 kohm, z držalom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Otpor (Ohm)
1000

Ostali podaci ili svojstva

Potrošnja snage (W)
1
Promjer rupe (mm)
22,3
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Broj okretaja
od 280 do 280
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije