Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prazno kućište za MZS ETICON Površinska montaža za MS25

Šifra: 1203395

EAN: 3838895576808

ETI

004600200 - O-55

No product image

Kućište za MZS ETICON MS25, nadžbukni način montaže kućišta.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Izvedba
Površinska montaža

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
plastika
Širina (mm)
89
Visina (mm)
129
Dubina (mm)
80
S prozirnim poklopcem
prozorni pokrov
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
ni za izklop v sili
Vrsta zaštite (IP)
IP41

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije