Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prazno kućište za MZS IP65 + spužvasta tipka za zaustavljanje PKZ01 Površinska montaža

Šifra: 2797092

EAN: 4015082814069

Drugi proizv.

281406 - CI-PKZ01-PVT

No product image

Prazno kućište za zaštitnu sklopku motora PKZM01, s crvenim spužvastim gumbom, IP65, površinska montaža, stezaljke za N i PE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
Površinska montaža

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
80
Visina (mm)
158
Dubina (mm)
177
S prozirnim poklopcem
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije