Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prazno kućište za MZS SCHNEIDER Površinska montaža

Šifra: 2611462

EAN: 3303430312109

SCHNEIDER ELECTRIC

31210 - LV Power circuit bre

No product image

Vodootporni ormar – crna ručica – čelik – 350 x 450 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Površinska montaža

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Čelik
Širina (mm)
350
Visina (mm)
450
Dubina (mm)
250
S prozirnim poklopcem
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije