Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prazno kućište za MZS TESYS Površinska montaža

Šifra: 2609492

EAN: 3389110087062

SCHNEIDER ELECTRIC

DE1DS1A04

No product image

Tesys LE - ormar za pokretač DOL - bez tipki

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Izvedba
Površinska montaža

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
166
Visina (mm)
88
Dubina (mm)
120
S prozirnim poklopcem
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije