Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava 3POZ ZEL Gag 1-0-2 funk.preklopa,zapahn trajan brez vzmeti sjajan za osvetlitev Plastika

Šifra: 1189034

EAN: 4015082168476

Drugi proizv.

216847 - M22-WRLK3-G

No product image

RMQ-Titan serija svjetlosnih prekidača, 3 stabilna položaja 1-0-2, srebrni okvir, plastični materijal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj položaja prekidača (POZ)
3
Boja pričvrsnih elemenata
Zelena
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Funkcija uklapanja, blokiranje
1-0-2
Opružno vraćanje
stalni
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
Zelena
Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
0
Visina otvora (mm)
0
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP66
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Titan
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije