Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava HARMONY 3POZ CRN Ključ 1-#0<2 trajan - trenutni ne sjaji metal

Šifra: 1091867

EAN: 3389110889291

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BG8

No product image

odabirni ključ s 3 položaja s povratnom oprugom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj položaja prekidača (POZ)
3
Boja pričvrsnih elemenata
Crna
Izvedba elementa upravljanja
Ključ
Funkcija uklapanja, blokiranje
1-#0<2
Opružno vraćanje
stalni - trenutni
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
Nije primjenjivo
Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP66
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije