Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava SCHNEIDER GLAVA TIPKE SVJETLO 3POZ BIJ Kratka rotirajuća ručka funkcija prespajanja bez opruge sjajan metal

Šifra: 1091875

EAN: 3389110890709

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BK1313 - *mk

No product image

Bijela glava osvijetljenog odabirnog prekidača O 22 3 stabilna položaja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj položaja prekidača (POZ)
3
Boja pričvrsnih elemenata
bijela
Izvedba elementa upravljanja
Kratka rotirajuća ručka
Funkcija uklapanja, blokiranje
funk.preklopa,zapahn
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
bijela
Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP66
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije