Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava SIRIUS ACT 22 mm 3POZ ni funkcije preklopa z vzmetjo za osvetlitev

Šifra: 2848559

EAN: 4047621016634

SIEMENS

3SU1052-2BM10-0AA0 - 3SU10522BM100AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
3
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Opružno vraćanje
z vzmetjo
Prikladno za rasvjetljivanje
za osvetlitev

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
Ostalo
Konstrukcija leće
pravokutno
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
32,3
Visina otvora (mm)
28,8
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP68
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije