Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava SIRIUS ACT 3SU1000-4CF01-0AA0 2POZ Ključ ni za osvetlitev Plastika

Šifra: 2874474

EAN: 4011209963214

SIEMENS

3SU1000-4CF01-0AA0 - 3SU10004CF010AA0

No product image

Stikalo s ključem RONIS, 22 mm, okroglo, plastično, odstranitev ključa O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Izvedba elementa upravljanja
Ključ
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
49,4
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije