Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava SIRIUS ACT 3SU1050-4CC01-0AA0 2POZ SRE ni funkcije preklopa z vzmetjo ni za osvetlitev metal

Šifra: 2874602

EAN: 4011209971776

SIEMENS

3SU1050-4CC01-0AA0 - 3SU10504CC010AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja pričvrsnih elemenata
Srebrna
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Opružno vraćanje
z vzmetjo
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
Nije primjenjivo
Konstrukcija leće
pravokutno
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
49,4
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP68
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije