Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - komplet/kompaktni HARMONY 2POZ CRN Kratka rotirajuća ručka 0-1 ni za osvetlitev 1NO

Šifra: 1085828

EAN: 3389110887075

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BD21

No product image

Crni odabirni prekidač O 22 2 stabilnog položaja, 1 NO 600 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja gumba
Crna
Izvedba elementa upravljanja
Kratka rotirajuća ručka
Funkcija uklapanja, blokiranje
0-1
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
Ne
Promjer rupe (mm)
22,5
Opružno vraćanje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Broja prednjeg prstena
Krom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije