Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - komplet/kompaktni SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. 2POZ SRE funk.preklopa,zapahn ni za osvetlitev 1NO od 5 do 500V

Šifra: 2874436

EAN: 4011209956575

SIEMENS

3SU1150-4BF11-1BA0 - 3SU11504BF111BA0

No product image

Stikalo RONIS s ključem, 22 mm, okroglo, kovinsko, visok sijaj, odstranitev ključa O+I

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja gumba
Srebrna
Funkcija uklapanja, blokiranje
funk.preklopa,zapahn
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Opskrbni napon (V)
od 5 do 500

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
Ne
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
49,4
Opružno vraćanje
Ne
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije