Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač ABB SD203/40 40A 3P Isključna sklopka

Šifra: 2852234

EAN: 4016779904216

ABB

2CDD283101R0040 - SD203/40

No product image

Ugrađeni prekidač SD200 linije iz ABB, 3P, nazivna struja 40 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Izmjerena struja (A)
40
Broj polova (P)
3
Funkcija uklapanja
Izklopno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
440
Min. raspon mjerenja (V)
-
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
-
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
-
Vrsta napona
Ostalo
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Boja kalote
siva
Rasvjetni proizvodi
-
Grlo svjetiljke
-
Maks. snaga svjetiljke (W)
-
Širina u modularnim razmacima
3,0
Ugradbena dubina (mm)
69
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
3
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Utisak/oznaka
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije