Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje AXOLUTE Ugrađena instalacija BIJ 3-150VA 230V tipkalo 2M

Šifra: 2787867

EAN: 8005543486467

LEGRAND

HD4411

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AXOLUTE
Način montaže
Ugrađena instalacija
Boja
v beli barvi
Nazivni napon (VA)
3-150
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
tipkalo
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Ne
Memorija vrijednosti svjetla
Ne
Može se koristiti s tipkom
Ne
Može se koristiti sa senzorom pokreta
Ne
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Ne
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Ne
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Ne
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Materijal
Ostalo
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Površina
Ostalo
Izvedba površine
Mat
Transpaerntno
Ne
Serijski prigušivač
Ne
Vrsta terata
Ostalo
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije