Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje Classia Ugrađena instalacija CRN Okretni gumb/tipkalo 2M

Šifra: 2771791

EAN: 8005543635896

BTICINO

RG4411

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Način montaže
Ugrađena instalacija
Boja
Črna
Način upotrebe
Okretni gumb/tipkalo
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Ne
Memorija vrijednosti svjetla
Ne
Može se koristiti s tipkom
Da
Može se koristiti sa senzorom pokreta
Ne
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Ne
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Ne
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Ne
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
9011
Transpaerntno
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Serijski prigušivač
Da
Vrsta terata
Univerzalno
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Upravljački napon (V)
od 220 do 230
Širina uređaja (mm)
44,7
Visina uređaja (mm)
45,1
Dubina uređaja (mm)
38,9
Nazivni napon (V)
od 220 do 230
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Otporno na udarce
IK00
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Presjek žile (mm2)
od 15 do 25
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nominalna snaga otporno opterećenje (W)
od 150 do 400
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije