Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje MODUL Ugrađena instalacija 15-250W, 15-200VA 230V RLC Unipack

Šifra: 2763767

EAN: 3831006980075

TEM ČATEŽ

EM23-U - 6215279

No product image

PRIGUŠIVAČ UDUBLJENI R (250 W), (RC,RL 200VA)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Ugrađena instalacija
Nazivni napon (VA)
15-250W, 15-200
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
RLC

Ostali podaci ili svojstva

Memorija vrijednosti svjetla
Da
Može se koristiti s tipkom
Da
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Vrsta terata
Ostalo
Frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Širina uređaja (mm)
47,5
Visina uređaja (mm)
47,5
Dubina uređaja (mm)
23
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije