Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje Theben 1M DIN BIJ LED TE 400VA 230V za tipkala

Šifra: 2775169

EAN: 4003468530016

Theben

5320001 - DIMAX 532 plus

No product image

Dimax Dimax prigušivač, kontrola s tipkom za aktivaciju, posebno prikladna za 0-250VA 230V LED opterećenja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Način montaže
1M DIN
Boja
v beli barvi
Nazivni napon (VA)
LED TE 400
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
za tipkala

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Da
Memorija vrijednosti svjetla
Da
Može se koristiti s tipkom
Da
Može se koristiti sa senzorom pokreta
Da
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Da
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Da
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Ne
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Transpaerntno
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Serijski prigušivač
Da
Vrsta terata
Univerzalno
Frekvencija (Hz)
50
Upravljački napon (V)
od 8 do 230
Širina uređaja (mm)
18
Visina uređaja (mm)
86
Dubina uređaja (mm)
66
Nazivni napon (V)
230
Broj modula (sustav modula)
1
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Otporno na udarce
IK04
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Presjek žile (mm2)
od 0,5 do 2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije