Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje VALENA Life Podžbukno BIJ 5-300VA 240V Okretni gumb (5-75W LED)

Šifra: 2733380

EAN: 3414970465092

LEGRAND

752160

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VALENA Life
Način montaže
Podžbukno
Boja
v beli barvi
Nazivni napon (VA)
5-300
Nazivni napon (V)
240
Način upotrebe
Okretni gumb

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Da
Memorija vrijednosti svjetla
Da
Može se koristiti s tipkom
Da
Može se koristiti sa senzorom pokreta
Ne
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Ne
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Ne
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Da
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom i vijkom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP40
Serijski prigušivač
Ne
Vrsta terata
Univerzalno
Frekvencija (Hz)
od 47 do 63
Upravljački napon (V)
od 90 do 243
Širina uređaja (mm)
74,7
Visina uređaja (mm)
74,7
Dubina uređaja (mm)
32
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Otporno na udarce
IK02
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Presjek žile (mm2)
od 25 do 25
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nominalna snaga otporno opterećenje (W)
od 5 do 300
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije