Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje VALENA Podžbukno BIJ 1000VA 230V Okretni gumb

Šifra: 2771975

EAN: 3245067700600

LEGRAND

770060

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VALENA
Način montaže
Podžbukno
Boja
v beli barvi
Nazivni napon (VA)
1000
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
Okretni gumb

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Da
Memorija vrijednosti svjetla
Ne
Može se koristiti s tipkom
Ne
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Ne
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Ne
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Ne
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje vijkom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Lakirano
Izvedba površine
Sjajno
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Serijski prigušivač
Da
Vrsta terata
Induktivno opterećenje
Frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Upravljački napon (V)
od 230 do 230
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nominalna snaga otporno opterećenje (W)
od 100 do 1000
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije