Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej FINDER 1NO 1NC 24VDC 22,5mm sa postoljem Priključenje utikačem DC

Šifra: 2731669

EAN: 8012823365817

FINDER

7S.12.9.024.5110 - 7S1290245110

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Širina (mm)
22,5
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Da
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
86,2
Dubina (mm)
100,3
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Bez polariteta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije