Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej FINDER DIN i LED, SPA s plastičnim zatvaračem 2CO 24V 10A 15,8mm sa postoljem Vijčani spoj DC

Šifra: 1114644

EAN: 8012823120324

FINDER

48.52.7.024.0050 - 485270240050SPA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Nazivna struja (A)
10
Širina (mm)
15,8
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Ne
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
78,6
Dubina (mm)
75,3
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Polarizirano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije