Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej SIRIUS sa podnožjem 3CO 230V AC

Šifra: 2690435

EAN: 4011209674394

SIEMENS

LZS:PT3A5L24 - LZS:PT3A5L24

No product image

LZS preklopni releji s utičnim relejima mogu se naručiti kao kompletne jedinice ili kao pojedinačni moduli za samostalnu montažu. Releji su spojeni na bazu i pričvršćena je na DIN šinu TH 35 u skladu s IEC 60715. Za serije RT i PT dostupa

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
3
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
230
Tip napona za aktiviranje
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije