Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej WAGO 288-368 1NC 24-24V 5A 13mm sa postoljem brez LED indikacije Priključak za stezaljku s oprugom DC

Šifra: 2760030

EAN: 4045454319946

WAGO

288-368

No product image

REL, DC 24V, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24-24
Nazivna struja (A)
5
Širina (mm)
13
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
S LED indikatorom
brez LED indikacije
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Ne
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
47
Dubina (mm)
85
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Polarizirano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije