Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopnik s ručicom 4POZ z vrnitvijo na 0 ni zaklepa v 0 0NO 0NC Plastika

Šifra: 2810221

EAN: 4015081738922

Drugi proizv.

178563 - M22-WJS4-2P

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj smjerova pokretanja (POZ)
4
S povlačenjem u nulti položaj
z vrnitvijo na 0
Blokiranje u nultom položaju
ni zaklepa v 0
Broj zatvarača po smjeru pokretanja (NO)
0
Broj otvarača po smjeru aktiviranja (NC)
0
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-21 (A)
0
Središnje učvršćenje, promjer rupe (mm)
22,5
Dužina upravljačke ručice (mm)
75
Broj izmjeničnih kontakata po smjeru
0
Davač kodova
Ne
Može se konfigurirati analogni izlazni signal
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP66
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Titan
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13
Broj položaja prekidača
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije