Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopnik s ručicom SCHNEIDER

Šifra: 1226948

EAN: 3389110348743

SCHNEIDER ELECTRIC

XD2AL221

No product image

Kompletna upravljačka palica – O 30 – 2 smjera – 1 C/O po smjeru

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj smjerova pokretanja (POZ)
2
S povlačenjem u nulti položaj
z vrnitvijo na 0
Blokiranje u nultom položaju
ni zaklepa v 0
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Središnje učvršćenje, promjer rupe (mm)
30
Dužina upravljačke ručice (mm)
118
Davač kodova
Ne
Može se konfigurirati analogni izlazni signal
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP40
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije