Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopnik s ručicom SCHNEIDER 2POZ s vraćanjem u 0 pol. nije zaključavanje u 2NO metal

Šifra: 2617543

EAN: 3389110607444

SCHNEIDER ELECTRIC

XD2GA82417 - Control & Signalling

No product image

Upravljačka palica O 22 dvosmjerna 2 NO po smjeru

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj smjerova pokretanja (POZ)
2
S povlačenjem u nulti položaj
z vrnitvijo na 0
Blokiranje u nultom položaju
ni zaklepa v 0
Broj zatvarača po smjeru pokretanja (NO)
2
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-21 (A)
3
Središnje učvršćenje, promjer rupe (mm)
22,5
Dužina upravljačke ručice (mm)
87
Broj stupnjeva uključivanja
2
Davač kodova
Ne
Može se konfigurirati analogni izlazni signal
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP66
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije