Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita ABB OVR T2 1N 40-350 P TS QS 20kA 20kA 230V -V 1,5kV

Šifra: 2852213

EAN: 3660308519726

ABB

2CTB803982R0500 - OVR T2 1N 40-350 P T

No product image

Zaštita od prenapona tvrtke ABB, Imax (8/20us): 40 kA, maksimalni radni napon 420 V DC, klasa II, tip QS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
20
Nazivni napon AC (V)
230
Nazivni napon DC (V)
-
Razina zaštite (kV)
1,5

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
350
Najviši trajni napon DC (V)
420
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,25
Razina zaštite N-PE (kV)
1,4
Način montaže
Ostalo
Ugradbena veličina
2 modularni razmak
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
25
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
16
S kontaktnom daljinskog javljača
Da
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Maks. PV napon (V)
-
Konfiguracija sustava DC
Ne
Konfiguracija sustava IT
Ne
Konfiguracija sustava TN
Da
Konfiguracija sustava TN-C
Ne
Konfiguracija sustava TN-C-S
Da
Konfiguracija sustava TN-S
Da
Konfiguracija sustava TT
Da
Konfiguracija sustava ostalo
Ne
Broj vodiča (bez uzemljenja)
2
Prekidna sposobnost kratkog spoja (Isccr) (kA)
100
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, paralelni spoj (osigurač) (A)
125
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, serijski spoj (osigurač) (A)
125
Integrirana zaštita od kratkog spoja
Ne
Integrirana zaštita od kratkog spoja selektivna prema osiguraču gG (A)
-
Bez struje curenja
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije