Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita EATON 20kA 40kA 280V 0V 1,4kV

Šifra: 1217439

EAN: 4015081640843

EATON

167592 - SPCT2-280

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon AC (V)
280
Nazivni napon DC (V)
0
Razina zaštite (kV)
1,4

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
280
Najviši trajni napon DC (V)
0
Stupanj zaštite L-N (kV)
0
Razina zaštite N-PE (kV)
0
Način montaže
Na osnovnom elementu
Ugradbena veličina
1 modularni razmak
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
25
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
0
S kontaktnom daljinskog javljača
Ne
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Maks. PV napon (V)
0
Konfiguracija sustava DC
Ne
Konfiguracija sustava IT
Ne
Konfiguracija sustava TN
Da
Konfiguracija sustava TN-C
Ne
Konfiguracija sustava TN-C-S
Ne
Konfiguracija sustava TN-S
Ne
Konfiguracija sustava TT
Ne
Konfiguracija sustava ostalo
Da
Broj vodiča (bez uzemljenja)
0
Prekidna sposobnost kratkog spoja (Isccr) (kA)
0
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, paralelni spoj (osigurač) (A)
0
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, serijski spoj (osigurač) (A)
125
Integrirana zaštita od kratkog spoja
Ne
Integrirana zaštita od kratkog spoja selektivna prema osiguraču gG (A)
0
Bez struje curenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije