Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita ETITEC C T2 1 20kA 40kA 275V 1,5kV

Šifra: 2739856

EAN: 3838895772705

ETI

002440393 - ETITEC C 20/275

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETITEC
Izvedba pola
1
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon AC (V)
275
Razina zaštite (kV)
1,5

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
275
Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
1 modularni razmak
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
35
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
25
S kontaktnom daljinskog javljača
Ne
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Konfiguracija sustava DC
Ne
Konfiguracija sustava IT
Ne
Konfiguracija sustava TN
Da
Konfiguracija sustava TN-C
Da
Konfiguracija sustava TN-S
Da
Konfiguracija sustava TT
Ne
Konfiguracija sustava ostalo
Ne
Prekidna sposobnost kratkog spoja (Isccr) (kA)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije