Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita Obo Bettermann ÜSM-A 3kA 6kA 230V 1,3kV

Šifra: 2749530

EAN: 4012195080886

Obo Bettermann

5092451 - ÜSM-A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
3
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
6
Nazivni napon AC (V)
230
Razina zaštite (kV)
1,3

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
255
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,3
Razina zaštite N-PE (kV)
1,5
Signalizacija na uređaju
Akustično

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije