Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita ProTec T1 1+0 20kA 40kA 12,5kA 300V 1,5kV signalizacija

Šifra: 2849690

EAN: 3838629857531

ISKRA ZAŠČITE

IZ590012 - Protec T1-300-1+0 R

No product image

Nazivna obratovalna napetost Un = 230V AC, maksimalna obratovalna napetost Uc = 300 V AC, nazivni odvodni val toka (8/20): 20 kA, maksimalni odvodni val toka (8/20): 50 kA, stopnja napetostne zaščite: 1500 V, odzivni čas: < 25 ns, tok impulza stre

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ProTec T1
Izvedba pola
1+0
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Udarna struja munje (10/350 µs) (kA)
12,5
Nazivni napon AC (V)
300
Razina zaštite (kV)
1,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije