Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita ProTec T2-PV (3+0) 20kA 40kA 1100V 3,8kV

Šifra: 2805863

EAN: 3838629806478

ISKRA ZAŠČITE

IZ590292 - T2-1100PV-3+0

No product image

Obratovalna napetost Ucpv = 1100 V DC, nazivni odvodni val toka (8/20): 20 kA, maksimalni odvodni val toka (8/20): 40 kA, stopnja napetostne zaščite: 3800 V, odzivni čas: < 25 ns, kratkostična zmogljivost: 11 kA, tip: 2, število polov ščitenja: 3.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ProTec T2-PV
Izvedba pola
(3+0)
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon DC (V)
1100
Razina zaštite (kV)
3,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije