Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita razno, od. SIRIUS 3RT2936-1BF00 Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona) od 400 do 600V -99999V od 400 do 600V AC

Šifra: 2874162

EAN: 4011209920484

SIEMENS

3RT2936-1BF00 - 3RT29361BF00

No product image

Izklopnik prenapetosti, varistor, 400-600 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona)
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 400 do 600
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
-99999
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 400 do 600
Vrsta napona upravljačkog napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije