Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita razno, od. SIRIUS 3RT2936-1CB00 RC člen od 24 do 48V od 24 do 70V od 24 do 48V AC/DC

Šifra: 2874163

EAN: 4011209920491

SIEMENS

3RT2936-1CB00 - 3RT29361CB00

No product image

Dušilnik prenapetosti, RC element, 24-48 V AC, 24-70 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
RC supresor
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 24 do 48
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 24 do 70
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 48
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije