Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita razno, od. SIRIUS 3RT2946-1CC00 RC člen od 48 do 127V od 70 do 150V od 48 do 127V AC/DC

Šifra: 2875850

EAN: 4047621018003

SIEMENS

3RT2946-1CC00 - 3RT29461CC00

No product image

RC element, AC 48-127 V, dušilec prenapetosti za kontaktorje S3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
RC supresor
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 48 do 127
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 70 do 150
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 48 do 127
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije